LED中間サイドターンシグナルランプ

LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)

ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。
国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。
クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。
レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。
国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。
メーカー従来品(白熱)と取付互換です。
LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。

質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当内容量1個
注意
※本商品は24V車専用品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12327430LEDMSTL-124
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
12327439LEDMSTL-224
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
12327448LEDMSTL-324
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
12327457LEDMSTL-424
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
12327466LEDMSTL-524
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
12327475LEDMSTL-624
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
12327484LEDMSTL-724
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
12327500LEDMSTL-824
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする