LEDシグナルランプミニ

LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所) LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)

スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。
KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
13種類の点灯パターンから選択可能。

消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0 使用環境温度(℃)-40~55 防塵防水性能IP67 使用電圧範囲(V)DC12~24 耐振性9G 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LSLM-9672R 12328096
LSLM-9672R 12328096
12328096 LSLM-9672R 赤色LED
12,400
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
LSLM-9672Y 12328105
LSLM-9672Y 12328105
12328105 LSLM-9672Y 黄色LED
12,400
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする