曜日別特売

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き

一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き - 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き - 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き - 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き - 新コスモス電機一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き - 新コスモス電機

「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。

用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室感知方式煙式電池寿命約10年機能故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能使用温度範囲(℃)0~40警報音・音量【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう質量(g)約145付属品取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×75取付場所天井、壁
注意
※電源投入後1時間以内は、快適環境おしらせ(熱中症/乾燥)動作は行ないません。
※熱中症おしらせ(厳重警戒)、乾燥おしらせは、動作を行なわないよう設定ができます。
※設置10年後の機器更新の際は機器ごと交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328279SC-7351台・住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格
・一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格
※当製品は、消防法で定められている住宅用防災警報器としてご使用して頂けます。
オープン
9,800
10,780(税込)
当日出荷
60056355SC-735【10台セット】1セット(10台)住宅用防災警報器(特例基準:CO反応式)検定合格、一般財団法人日本ガス機器検査協会検査合格
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

住宅火災と一酸化炭素(CO)の危険性について学びましょう!~一酸化炭素検知機能付火災警報器「プラシオ」のご紹介~
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする