イマオコーポレーション
CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT
超硬チップタイプ
材質(本体)
SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32
材質(チップ)
超硬、HRC72
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12687336
CT-06100
8
25
7.9
5
2.3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
12687345
CT-06102
6
12
7.9
5
2.3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
12687354
CT-08122
10
12
9.5
6.4
3
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
12687370
CT-08125
11
16
9.5
6.4
3
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
12687379
CT-10150
27
25
12.7
7.5
3
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
12687388
CT-10152
25
12
12.7
7.5
3
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
12687397
CT-12175
42
25
15.9
8.7
3
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください