山洋電気
SanAce ACファン
質量(g)
290
最大風量(m
3
/min)
0.95/1.1
材質(フレーム)
アルミニウム
最大静圧(Pa)
39.2/49.0
フレーム厚さ(mm)
25
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700/3100
フレーム(mm)
92
最大風量(CFM)
33.6/38.9
期待寿命(時間)
25000/60℃ (56000/40℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
定格入力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688070
109S091
拘束:0.13/0.12
100
0.1/0.09
90~110
8/7
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
12688079
109S092
拘束:0.08/0.08
200
0.07/0.06
180~220
11/10
¥
3,870
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください