イマオコーポレーション
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA
異物混入対策に適した製品です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
形状
L型
種類
クランプレバー
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルー
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
No.25(T25)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
サイズ
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12689366
MD-EALA63A
24
63A
メネジ
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689375
MD-EALA63A-16
24
63A
オネジ
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689384
MD-EALA63A-25
24
63A
オネジ
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689400
MD-EALA78A
26
78A
メネジ
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689409
MD-EALA78A-20
26
78A
オネジ
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689418
MD-EALA78A-40
26
78A
オネジ
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください