イマオコーポレーション
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー
使用温度範囲(℃)
-20~80
材質(ピン)
SUS303
旋回角度(°)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12689576
VD-EFTH4040HH
14
3
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
12689585
VD-EFTH5050HH
30
5
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください