クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR

クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR - イマオコーポレーション

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。

形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12689716HD-FKR10-20285M10
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689725HD-FKR10-25290M10
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689734HD-FKR10-30295M10
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689750HD-FKR10-35300M10
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689759HD-FKR10-40305M10
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689768HD-FKR8-16255M8
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689777HD-FKR8-20260M8
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689786HD-FKR8-25265M8
12,900
12,880
14,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689795HD-FKR8-30270M8
13,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689804HD-FKR8-35275M8
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする