イマオコーポレーション
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様
防爆
形状
丸形
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)
-20~80
耐熱温度(℃)
80
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
内容量
1個
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※ アルコールの使用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12689899
CD-12N-ATEX
4
3~5
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12689908
CD-15N-ATEX
5
4~6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
12689917
CD-20N-ATEX
8
6~8
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください