イマオコーポレーション
スリーロブノブ TK
使用温度範囲(℃)
-30~90
取付部
めねじ
材質(ノブ)
ポリアミド、光沢仕上げ
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(センターキャップ)
ポリアミド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12691010
TK60
32
M12×1.75
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12690994
TK32
9
M6×1
¥
320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください