イマオコーポレーション
ダイアルインジケーターノブ D38
ノブ一体型
ダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
色
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
100
目盛
9
回転方向
反時計回り
材質(窓)
アクリル樹脂
材質(文字盤)
脂 アルミニウム(A1050P)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12691150
D38L1/9
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください