イマオコーポレーション
タップドロブノブ TLK
質量(g)
90
取付部
めねじ
材質(ノブ)
フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼び
M12×1.75
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12691308
TLK60
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください