曜日別特売

トライアングルノブ VD-TRIK

トライアングルノブ VD-TRIK - イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIK - イマオコーポレーション

異物混入対策に適した製品です。
ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。

使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付部
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12691807VD-TRIK40M823めねじM8×1.25
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691816VD-TRIK40M8-2028おねじM8×1.25
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691825VD-TRIK40M8-3030おねじM8×1.25
1,190
1,188
1,307(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691834VD-TRIK50M1036めねじM10×1.5
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
12691850VD-TRIK50M10-3047おねじM10×1.5
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691859VD-TRIK50M10-4052おねじM10×1.5
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする