曜日別特売

トルクリミットトライアングルノブ TLTK

トルクリミットトライアングルノブ TLTK - イマオコーポレーション

設定されたトルクで締付けができます。
設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12691904TLTK60M06-2942
6,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
12691920TLTK60M06-3943
6,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
12691929TLTK60M08-2922
6,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
12691938TLTK60M08-3923
6,500
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
12691947TLTK80M08-4944
6,600
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
12691956TLTK80M08-6946
6,900
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
12691965TLTK80M10-4924
6,600
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
12691974TLTK80M10-6926
6,900
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
12691990TLTK80M12-4904
6,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12691999TLTK80M12-6906
6,900
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする