イマオコーポレーション
ナールドノブ(オネジ) KS
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-20~110
ねじ長さ(mm)
25
取付部
おねじ
材質(ノブ)
フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼び
M8×1.25
材質(取付部)
SUM22L、亜鉛メッキ
材質(オネジ)
SUM22L、亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692008
KS30-25
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください