ハンマーキャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
固定式
オールステンレスキャスター
材質(本体)
ステンレス
材質
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)
タイプ
固定車
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
使用車輪
439S0E-UB
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.8
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692428
320ER-UB100
100
60
100×58
82×40
122
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください