ハンマーキャスター
ハンマーキャスター(オールステンレス)320SA
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製。
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429G-N
旋回半径(mm)
67
取付高H(mm)
97
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
ねじ寸法T
M16×2.0
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692437
320SA-N75
75
80
なし
単輪
25
¥
2,380
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください