ハンマーキャスター
ハンマーキャスター(軽荷重用)415A
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
タイプ
ストッパー付
旋回半径(mm)
51
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692455
415A-3N40
40
30
M12×P1.25×L14 メートル細目ねじ
14
60
16
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください