ハンマーキャスター
ハンマーキャスター(軽荷重用)420A
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
材質(本体)
スチール
タイプ
旋回式
金具仕上
クロームメッキ仕上
使用車輪
429G-N
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692464
420A-3N40
40
30
M12×1.25mm
14
60
¥
410
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
12692480
420A-3N50
50
40
M12×1.25mm
14
68
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください