ハンマーキャスター
ハンマーキャスター(平付けプレート)400SR
材質(車輪)
UB
材質(本体)
スチール
タイプ
固定式
金具仕上
三価クロム化成処理
使用車輪
439S-UB
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692489
400SR-UB125
125
130
140×94
140×94
174
¥
4,040
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12692498
400SR-UB150
150
140
140×94
140×94
199
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
12692507
400SR-UB200
200
200
150×105
150×105
240
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください