曜日別特売

ハンマーキャスター(平付けプレート)420SR

ハンマーキャスター(平付けプレート)420SR - ハンマーキャスター
材質(本体)スチールタイプ固定車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
材質(車輪)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12692525420SR-NRB100100100120なし110×78110×78132単輪ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)29三価クロム化成処理
2,230
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
12692534420SR-RD50505050なし70×4755×2870単輪ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)26三価クロム化成処理
580
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12692534420SR-RD5002213346420SR-RD50420SR-RD50 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02213346420SR 固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする