曜日別特売

ハンマーロック 900 (フロアロック)

ハンマーロック 900 (フロアロック) - ハンマーキャスター

ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。
操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。
安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。
オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。

材質(本体)オールステンレス/焼付塗装取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×85/100×100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載荷重(kg)
質量(kg)
適正取付高(mm)
ストローク(mm)
高さ(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12692577900-2-SUS2001.614225DOWN:150、UP:125100
31,800
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
12692586900-4-SUS3001.820240DOWN:210、UP:170150
33,400
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする