イマオコーポレーション
フィックスドレバー FLS
角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
付属品
六角穴付き止めネジ
形状
L型
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー
質量(g)
225
種類
フィックスドレバー
取付部
角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692760
FLS12
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください