NMB(ミネベア)
プラグコード
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2.5(60℃)
材質(プラグ)
塩化ビニール
リード線太さ(mm
2
)
0.75(PVC AWG18)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692805
PC-050ST
500(20inch)
¥
760
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
12692814
PC-100ST
1000(40inch)
¥
920
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください