イマオコーポレーション
ブリーザキャップ BR
材質(エアフィルター)
ポリウレタン、ろ過性:40μ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
使用温度範囲(℃)
材質(ねじ部)
材質(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692900
BR-1.1/4T
80
-30~100
ポリアミド、つや消しブラック
ポリアミド、つや消しオレンジ
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
12692909
BR-1/2TN-ATEX
15
-20~80
特殊ポリアミド、つや消しブラック
特殊ポリアミド、つや消しイエロー
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12692918
BR-3/4TN-ATEX
28
-20~80
特殊ポリアミド、つや消しブラック
特殊ポリアミド、つや消しイエロー
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12692927
BR-3/8TN-ATEX
13
-20~80
特殊ポリアミド、つや消しブラック
特殊ポリアミド、つや消しイエロー
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください