イマオコーポレーション
プレッシャーキャップ PR
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)
101
材質(ねじ部)
ポリアミド、つや消しブラック
材質(キャップ)
ポリアミド、つや消しオレンジ
材質(パッキン)
ニトリルゴム、PR-TG (NBR)
材質(スプリング)
SUS302WPA
材質(エアフィルター)
ポリウレタン、ろ過性:40μ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692979
PR-1.1/4T
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください