曜日別特売

マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様

マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 - イマオコーポレーションマッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 - イマオコーポレーション

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。

材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付部
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12693977HD-LMK20M424メネジM4×0.710
1,870
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
12693986HD-LMK20M4-827オネジM4×0.78
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
12693995HD-LMK21M530メネジM5×0.812
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12694004HD-LMK21M5-1032オネジM5×0.810
2,500
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
12694020HD-LMK25M650メネジM6×112
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
12694029HD-LMK25M6-1256オネジM6×112
2,800
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
12694038HD-LMK33M8127メネジM8×1.2516
3,900
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
12694047HD-LMK33M8-16136オネジM8×1.2516
4,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
12694056HD-LMK40M10215メネジM10×1.520
4,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
12694065HD-LMK40M10-20225オネジM10×1.520
4,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする