曜日別特売

ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ

ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ - SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ - SDG株式会社
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126944063FM-3AE●-04S, E●-H04, EM-H07, FSM-04S, FSM-H04, AH-400, FS-H047517033125
25,500
24,900
27,390(税込)
翌日出荷
返品不可
126944153FM-4AE●-H07/H10/H15, AH-H04, EM-H22, FSM-H07, FS-H07/H15, U100B-H9020032150
32,200
31,900
35,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする