イマオコーポレーション
ライン型ウィンドー LE
はめ込み取付け
形状
丸形
材質(本体)
ポリカーボネート、透明
質量(g)
5
使用温度範囲(℃)
-30~100
耐熱温度(℃)
100
材質(Oリング)
二トリルゴム(NBR)
材質(窓)
ポリカーボネート、透明
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695219
LE-26
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください