イマオコーポレーション
回転グリップ RGPA
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)
-20~90
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)
SUM22L 亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695614
RGPA40
25
M6×1
¥
870
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695630
RGPA65
66
M8×1.25
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695639
RGPA80
79
M10×1.25
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695648
RGPA90
90
M10×1.5
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください