イマオコーポレーション
丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER
質量(g)
1070
種類
朝顔
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン/ブラック
材質(握り)
ポリアミド、ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(インサート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695700
RP250ER
FC材、リン酸塩皮膜
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695709
RP250ER-SUS
SUS303
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください