三好キカイ(旧:三好パイジョン)
丸内キャップ(樹脂ブラック)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695727
PMC12
11.5
2
11.7
Φ12
オープン
¥
444
¥
488
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695736
PMC15
11.5
2.5
14.7
Φ15
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695745
PMC16
12
2.5
15.7
Φ16
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695754
PMC20
12.5
3
19.7
Φ20
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695718
PMC10
11
1.5
9.7
Φ10
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください