イマオコーポレーション
指示板・スケール ES2N
材質(本体)
アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)
タイプ
スケール
穴径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定範囲(mm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695815
ES2N-U100100
3.2
200
90
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695824
ES2N-U5050
4.7
100
100
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください