曜日別特売

エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節)

エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシカラーフローリング ヒノキユニ(丸節) - 日東フローリング(Nitto)
寸法(mm)15×108×1900タイプ縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、着色、四方本実加工、面取り種別国産ヒノキ仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品内容量1ケース(16枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328760HS-315AW-Lチョコレートブラウン
36,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328769HS-315AW-Bチャコールブラック
36,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328778HS-315AW-Gアッシュグレー
36,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328787HS-315AW-NLナチュラルブラウン
36,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328796HS-315AW-NOナチュラルオーク
36,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328805HS-315AW-NBナチュラルブラック
36,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする