日東フローリング(Nitto)
エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ
種別
国産ヒノキ
寸法(mm)
12×150×1820
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328814
HS-4012HAW
集成材、節無し、厚
集成(無節)
¥
51,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328830
HS-4212HAW
集成材、節あり、厚
集成(玉節)
¥
47,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください