曜日別特売

エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん

エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)エアーウォッシュフローリング床暖房用 ぽかぽかくん - 日東フローリング(Nitto)
寸法(mm)15×104×1820種別国産ヒノキ内容量1ケース(9枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328839PYHS-015HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキ集成(無節)
63,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328848PSHS-1015HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキ集成(無節)
60,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328857PYHS-615HAW縦継ぎユニタイプ、節無し、四方本実加工、面取りヒノキユニ(無節)
54,100
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328866PSHS-1615HAW縦継ぎユニタイプ、節無し、四方本実加工、面取りヒノキユニ(無節)
51,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328875PYHS-315HAW縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、四方本実加工、面取りヒノキユニ(丸節)
43,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328884PSHS-1315HAW縦継ぎユニタイプ、節・埋木あり、四方本実加工、面取りヒノキユニ(丸節)
40,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328900PYHF-2115HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキソリッド(無節)
86,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328909PSHF-4115HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキソリッド(無節)
83,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328918PYHF-1115HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキソリッド(上小節)
62,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328927PSHF-3115HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキソリッド(上小節)
59,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328936PYHF-7715HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキソリッド(丸節)
48,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328945PSHF-8715HAW集成材、節無し、四方本実加工、面取りヒノキソリッド(丸節)
46,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする