日東フローリング(Nitto)
エアーウォッシュフローリング スギソリッド1K
種別
国産スギ
タイプ
一枚もの、四方本実加工、面取り
寸法(mm)
15×105×1920
仕様
高硬度光触媒抗ウイルス塗装品
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12328954
SF-2115HAW
丸節
¥
40,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
12328970
SF-2315HAW
無節・上小節込み
¥
56,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください