日東フローリング(Nitto)
エアーウォッシュ壁板 スギソリッドウォール1K 9mm
色(柄)
スギソリッドウォール1K(上小節)
タイプ
一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り
種別
国産スギ
寸法(mm)
9×90×1920
仕様
光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
内容量
1ケース(18枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329006
SK-3009UAW
¥
37,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください