パール金属
ストレージセレクト コンロ奥ラック750 足折れ式
ビルトインタイプのコンロ奥のスペースを有効活用!
ワイドコンロ対応。
材質
本体:鉄(クロムめっき)、すべり止め:合成ゴム
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775×150×110
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329889
HB-6070
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください