曜日別特売

ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付

ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付 - パール金属ホームレーベル ステンレススリムランチジャー バッグ付 - パール金属

フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
専用バッグ付きなので持ち運びも安心です。
はし・はし箱も付属していて便利です。

段数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330074HB-5445155×100×185mm632保温ケース/内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ご飯容器/本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、おかず容器/本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、はし:ABS樹脂、はし箱:ポリプロピレン、ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタンホワイト
6,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
12330056HB-5443165×105×205、【ランチジャーのみ】155×90×155ランチジャー:676、バッグ:81保温ケース/内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ご飯容器/本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、おかず容器/本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、はし:ABS樹脂、はし箱:ポリプロピレン、ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタンブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
12330065HB-5444165×105×205、【ランチジャーのみ】155×90×155ランチジャー:676、バッグ:81保温ケース/内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ご飯容器/本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、おかず容器/本体・ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、はし:ABS樹脂、はし箱:ポリプロピレン、ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタンネイビー
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする