ホームレーベル どんぶりランチジャー390 スプーン付

ホームレーベル どんぶりランチジャー390  スプーン付 - パール金属ホームレーベル どんぶりランチジャー390  スプーン付 - パール金属

温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
コンパクトに収納。
折りたためるスプーン付。
ご飯容器はお茶碗(約)1.9杯分(1杯約200ml)。

質量(g)550ブラック外径×高さH(Φmm×mm)125×135材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム段数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330090HB-5446
4,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする