パール金属
ホームレーベル どんぶりランチジャー バッグ付
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
色
ブラック
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂・ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330099
HB-5449
ランチジャー:510、バッグ:71
160×150×110、【ランチジャーのみ】144×140×105
¥
5,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330108
HB-5450
ランチジャー:637、バッグ:69
175×160×130、【ランチジャーのみ】170×155×115
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください