パール金属
ホームレーベル どんぶりランチジャー
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
段数
2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
ご飯容器:420、おかず容器:290
ご飯容器:540、おかず容器:340
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(mL)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330117
HB-4739
504
ご飯容器:420、おかず容器:290
ブラック
160×140×110
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
40以上(6時間)
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330126
HB-4740
504
ご飯容器:420、おかず容器:290
ネイビー
160×140×110
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
40以上(6時間)
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330135
HB-4741
504
ご飯容器:420、おかず容器:290
ホワイト
160×140×110
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
40以上(6時間)
¥
4,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330144
HB-4742
620
ご飯容器:540、おかず容器:340
ブラック
170×155×115
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン・おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
-
¥
5,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330160
HB-4743
620
ご飯容器:540、おかず容器:340
ネイビー
170×155×115
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン・おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
-
¥
5,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330169
HB-4744
620
ご飯容器:540、おかず容器:340
ホワイト
170×155×115
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン・おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
-
¥
5,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください