パール金属
ホームレーベル フードマグ
真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(焼付け塗装)、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330178
HB-4904
270
ブラック
95×120
263
50以上(6時間)
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330187
HB-4905
270
ネイビー
95×120
262
50以上(6時間)
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330196
HB-4906
270
ホワイト
95×120
262
50以上(6時間)
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330205
HB-5451
400
ブラック
110×120
347
54以上(6時間)
¥
3,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330214
HB-5452
400
ネイビー
110×120
347
54以上(6時間)
¥
3,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12330230
HB-5453
400
ホワイト
110×120
347
54以上(6時間)
¥
3,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください