パール金属
オンリーワン・ステージ PC袋のまま米びつ 計量カップ付
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×325×320
質量(g)
777
耐荷重(kg)
5
材質
本体・蓋・キャスター:ポリプロピレン、ストッパー:エラストマー、計量カップ:ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331000
HB-6166
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください