パール金属
オンリーワン・ステージ PCキッチンストッカー3個組
積み重ねてスッキリ収納。
簡単に引き出せるキャスター付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
3個使用時:235×320×575、1個:235×320×210
材質
本体・キャスター:ポリプロピレン、スライドバー:ポリスチレン
耐荷重(kg)
10(1個使用時)
質量(g)
1372
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331018
HB-6168
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください