CAPTAIN STAG
CSブラックラベル リラックスフットスツール
クッション性のある快適なフットスツール。
チェアとしても使用可能。
軽量&薄型収納。
座面高さ(mm)
340
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:座面・ひじ掛け部=ウレタンフォーム
質量(g)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×390×455
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×620×100
色
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331027
UC-1843
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください