CAPTAIN STAG
アルミソロテーブル(連結機能付)
組立簡単、連結機能付きテーブル。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×115×120
均等耐荷重(kg)
10
天板寸法(mm)
400×115
質量(g)
430
材質
天板・脚部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
収納時寸法(mm)
約400×115×厚さ20
耐荷重(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331079
UC-0574
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください