トレッカー ユーティリティードーム3UV

トレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAGトレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAGトレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAGトレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAGトレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAGトレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAGトレッカー ユーティリティードーム3UV - CAPTAIN STAG

組立やすいアウトフレーム構造のトンネルテント。
インナーテントに吊り下げ式を採用し、フライ単体ではシェルターとしても使用可能。
フライを広げることで、キャノピーを大きく拡張してスペースアップができるので実用性が高く、使い勝手の良いツールームテントとなっています。

材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:220×450×135、インナー:195×210×125質量(g)5200カーキ付属品ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331140UA-0066
75,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする