CAPTAIN STAG
トレッカー イージーライトコット
独自設計により組立・収納が簡単なコット。
計量・コンパクトで持ち運びやすい。
質量(g)
2600
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金 表面加工/構造部材:アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×1820×150
耐荷重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331158
UB-2010
ブラック
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
12331167
UB-2011
カーキ
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください